Homogeneizador Gaulin Serie M
Homogeneizador Gaulin Serie M. Modelo: 130 M3 3TBS. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Émbolos de 1-3/16 pulg. Cilindros con válvula de bola. Presión máxima de funcionamiento: 3000 psi. Capacidad máxima: 130 gph. S/N: 6725567. Motor General Electric, 7-1/2 hp, 1750 rpm, 500 rpm (final), 230/460 V, 22/11 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto (ACN450).
Product Details
- Cantidad en stock: MABE004.
- Manufacturer: Gaulin
- Model: 130 M3 3TBS
- Serial Number: 6725567
Homogenizer Details