Gaulin M3 - Homogeneizador 3TBS

Gaulin M3 - Homogeneizador 3TBS

Gaulin M3 - Homogeneizador de 3TBS, conjunto de válvula manual de 2 etapas, marco pintado tamaño 3, serie 1849409, capacidad 75-100 GPH a 3000 PSI de presión de funcionamiento, números de bloque de serie 957927 1.5-5PH 3X1.823 ARMCO, 7-1/2 HP 230/460 V 1750 RPM, diámetro de la polea del motor 4-1/4 pulg., diámetro de la polea del engranaje 11-1/2 pulg., 14 pulg. de centro a centro, válvula de bola 7/8 pulg., émbolo 1-1/8 pulg., sanitario conexiones de 1-1/2 pulgadas de succión/descarga, peso aproximado 1500 libras, dimensiones del marco 33 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 39-3/4 pulgadas de alto, dimensión total 54 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 140.202
  • Manufacturer: Gaulin
  • Model: 15075 M3/3TBS
  • Serial Number: 1849409

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Gaulin M3 - Homogeneizador 3TBS