Homogeneizador Mantons Gaulin 300KF3

Homogeneizador Mantons Gaulin 300KF3

Homogeneizador Manton Gaulin 300KF3. Modelo: 300KF3 3PS. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. 1-1/8 pulg. de diámetro. émbolos. Presión de trabajo: 3000 psi. Conjunto de cilindro de válvula de asiento cónico. Motor, 10 hp, 1750 rpm, 1166 rpm (final), 550 V, 10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 6 pulg. Diámetro de la polea del engranaje. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto. Capacidad máxima: 300 gph. S/N: 428555313. (ACN600-55).

Product Details

  • Cantidad en stock: DTWA502.46
  • Manufacturer: Gaulin
  • Model: 300KF3 3PS
  • Serial Number: 428555313

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador Mantons Gaulin 300KF3