Homogeneizador Mantons Gaulin

Homogeneizador Mantons Gaulin

Homogeneizador Manton Gaulin, modelo 500E, conjunto de válvula manual de 2 etapas. Émbolos de 1-3/8 pulg. Cilindro de válvula de 3000 psi. 1-1/4 pulg. de diámetro. válvulas de bola. Capacidad mínima: 300 gph. Capacidad máxima: 500 gph. Número de serie 112150-8330. Dimensiones totales 53 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 225.HDVM335b.74
  • Manufacturer: Gaulin
  • Model: 500E
  • Serial Number: 112150-8330

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador Mantons Gaulin