Componentes y piezas del homogeneizador Soavi / Niro

Componentes y piezas del homogeneizador Soavi / Niro

Componentes y piezas del homogeneizador Soavi / Niro, incluidos bastidor, cabezal, motor, etc. Motor Asea, n.º 7245529, 60 kW, 90 hp, 1750 rpm, 480 voltios, polea de 6 pulgadas en el motor, 2 pistones impulsados ​​por aire, dimensiones totales 58 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto

Product Details

  • Cantidad en stock: HDPW999.
  • Manufacturer: Soavi / Niro

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Componentes y piezas del homogeneizador Soavi / Niro