Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1800 PSI
1990 Homogeneizador APV Crepaco de 5 pistones. Modelo: 5DD425. Capacidad nominal: 1500 GPH a 1800 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Conjunto de válvula manual de una etapa. Diámetro del émbolo: 1.249 pulg. Válvulas de asiento y flujo turbo. Repuestos incluidos. Motor eléctrico Westinghouse, 30 hp, 1180 rpm, 230/460 V, 72,6/36,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 6-1/2 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 32 pulg. Relación: 4,92. Revoluciones finales: 240. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: 2 pulg. de diámetro. Accesorio I-Line. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC042.45
- Manufacturer: APV
- Model: 5DD425
- Serial Number: 5DD425-3060
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 1500
- Maximum Operating Pressure (PSI): 1800
- Number of Stages: 1
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Westinghouse
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor RPM: 1180
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 72.6/36.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 70
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 72
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990