Homogeneizador APV Gaulin serie MC45

Homogeneizador APV Gaulin serie MC45

Homogeneizador APV Gaulin Serie MC45. Modelo: 4420 MC45 3TPS. S/N 777749. Capacidad máxima: 4420 gph. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Émbolos de 2-3/4 pulg. de diámetro. Cilindros de válvula de asiento cónico. Presión máxima de diseño del cilindro: 3000 psi. Utilizado anteriormente en la industria láctea. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto (ACN1650). MODA

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDSP066.311
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 4420-MC45-3 TPS
  • Número de serie: 777749

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador APV Gaulin serie MC45