Homogeneizador APV Gaulin MS18 - 1000 PSI

Homogeneizador APV Gaulin MS18 - 1000 PSI

Homogeneizador APV Gaulin. Modelo: 4020HCMP18-1TPN. SN: 7849522. Tamaño del émbolo: 1-3/4 pulg. Cilindros de válvula de asiento de asiento. Marco estilo MS18. Presión máxima de diseño del cilindro: 1000 psi. Capacidad máxima: 4020 GPH. Actualmente configurado como bomba, se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor Westinghouse, 50 hp, 1765 rpm, 772 rpm (final), 230/460 V, 125/62,5 amperios, trifásico, 60 Hz, trifásico. Faltan polea del motor y polea del engranaje. Entrada: Accesorio S-Line de 3 pulgadas. Salida: Conexión ACME de 2 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDLF101.185
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 4020HCMP18-1TPN
  • Número de serie: 7849522

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador APV Gaulin MS18 - 1000 PSI