Homogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSI
Homogeneizador APV Gaulin. Modelo: MS45-3TPS. S/N: 59211977. Caudal mínimo/máximo con émbolos de 2,75 pulgadas: 1700 a 3630 GPH. Presión máxima: 3000 PSI. Motor: 100 HP, 1185 RPM, 460 V, 122 amperios, trifásico, 60 Hz, estructura 444T. Cilindro de válvula de asiento cónico. Diámetro del émbolo: 2,75”. Anteriormente operaba en una planta de sopa Campbell's. Peso estimado: 9,500 libras. Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCSC323.300
- Manufacturer: APV
- Model: MS45-3TPS
- Serial Number: 59211977
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 3630
- Maximum Operating Pressure (PSI): 3000
- Number of Stages: 1
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor RPM: 1185
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 122
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 444T
Dimensions:
- Length (Inches): 104
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 68
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously running at a Campbell’s Soup plant.