Homogeneizador APV Rannie Lab - 14,500 PSI
Homogeneizador Sanitario APV Rannie. Copenhague, Dinamarca. S/N: 1-90 222. Modelo: LAB. Tipo: Tipo: 12.51H. Caudal: 60-200 LPH (16-52 GPH). Presión máxima: 1000 bar (14.500 PSI). Asientos de válvula: bola. Número de pistones: 3. Válvula homogeneizadora manual de dos etapas. Motor Toshiba: 10 HP, 220V/460V, marco 256T, trifásico. Peso: 1250 libras. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH159
- Manufacturer: Rannie
- Model: LAB
- Serial Number: 1-90-222
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 52
- Maximum Operating Pressure (PSI): 14500
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Ball
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor Voltage: 330/460
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 256T
Dimensions:
- Length (Inches): 54
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 49