Unidad homogeneizadora con válvula de bola Bran & Lubbe
Bomba de alta presión Bran & Lubbe. 2 pulgadas de diámetro. émbolos. Válvulas de bola de asiento cónico. Actualmente configurado como bomba, se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor eléctrico Reliance, 40 hp, 1775 rpm, 460 V, 47,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Flender Motor Drive, relación 1,9, 286 rpm (salida). Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP064.
- Manufacturer: Bran+Luebbe
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 30
- Valve Seats Type: Ball
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 40
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 47.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 62
- Width (Inches): 55
- Height (Inches): 55