Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series - 3700 PSI

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series - 3700 PSI

Homogeneizador Cherry-Burrell Stellar Series. Modelo: Serie Estelar SS-3000-SGR-HD6. S/N: 83006. Capacidad: 1300 gph. Conjunto de válvula manual de una etapa. 1-1/2 pulg. de diámetro. émbolos. Cilindros de válvula de asiento de asiento accionados por resorte. Presión máxima de funcionamiento: 3700 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor Leeson, 60 hp, 1740 rpm, 946 rpm (final), 208-230/460 V, 159-142/79 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio I-line (se reduce a 5/8 pulg.). Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto (ACN740).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDAF954.17
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS-3000-SGR-HD6
  • Número de serie: 83006

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series - 3700 PSI