Homogeneizador Cherry-Burrell Superhomo - 2500 PSI

Homogeneizador Cherry-Burrell Superhomo - 2500 PSI

Homogeneizador Superhomo Cherry-Burrell. Modelo: SS-3000 SGR. S/N: 79010. Capacidad máxima: 1630 gph. Capacidad mínima 1500 gph. Conjunto de válvula manual de una etapa. Tamaño del émbolo: 1-7/8 pulg. de diámetro. Cilindros de válvula de asiento de asiento. Presión máxima de funcionamiento: 2500 psi. Motor. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Diámetro de la polea del motor: 7-1/2 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 1 pie 5 pulg. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. conector hembra I-line (se reduce a 1 pulg.). Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto (ACN610).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDAF954A.11a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS-3000 SGR
  • Número de serie: 79010

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Cherry-Burrell Superhomo - 2500 PSI