Paquete de Lechería Homogeneizador de 3 Pistones - 2600 PSI
Paquete Lechería Homogeneizador de 3 Pistones de Acero Inoxidable. Modelo: DD-3. Capacidad aproximada: 540 gph funcionando a 200 rpm a 2600 psi. (3) 1-1/4 pulg. de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Diámetro de las poleas: impulsor de 5-1/4 pulgadas, impulsado de 2 pies y 3-1/2 pulgadas. Motor General Electric: 15 Hp, 1760 RPM, 220/440 V, 39,8/19,9 A, 60 Hz, Trifásico. Dimensiones totales: 5 pies ½ pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: RYDV101.20
- Manufacturer: Creamery Package
- Model: DD-3
- Serial Number: 2215
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 540
- Maximum Operating Pressure (PSI): 2600
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 220/440
- Motor Amps: 39.8/19.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 60.5
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 77