Homogeneizador de válvula de bola Gaulin

Homogeneizador de válvula de bola Gaulin

Homogeneizador con válvula de bola Gaulin, un homogeneizador con marco pintado. Gaulin Modelo 2275/473 MP45 5TBAX. Se puede equipar con un conjunto de válvula manual de una o dos etapas, émbolos de 2-1/8 pulg., cilindro de válvula de bola de asiento cónico de 5000 psi, descarga opcional del sello del empaque del émbolo, capacidad mínima de 1000 gph, capacidad máxima de 2300 gph. Tiene un mecanismo de lubricación especial opcional que le permite usar un VFD y hacerlo funcionar más lento sin riesgo de daños debido a una lubricación inadecuada.

Product Details

  • Cantidad en stock: 525.GR444.
  • Manufacturer: Gaulin
  • Model: 2275/473 MP45 5TBAX
  • Serial Number: 8766910

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador de válvula de bola Gaulin