Marco Pintado Homogeneizador Gaulin, Modelo 3600 KF24X 1.5RS

Marco Pintado Homogeneizador Gaulin, Modelo 3600 KF24X 1.5RS

Marco Pintado Homogeneizador Gaulin. Modelo: 3600 KF24X 1.5RS. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Émbolos de 2-1/2 pulg. 1500 psi. Cilindros con válvula de bola de asiento cónico. Capacidad máxima: 3600 gph. S/N: 16565580. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto. Las aplicaciones incluyen productos viscosos como: pasta de tomate, concentrado de jugo de naranja.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TGP301b.30
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 3600 KF24X 1.5RS
  • Número de serie: 16565580

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Marco Pintado Homogeneizador Gaulin, Modelo 3600 KF24X 1.5RS