Tolva Vibratoria de Acero Inoxidable AZO
2003 Tolva Vibratoria de Acero Inoxidable AZO. Modelo: 1100. Tipo: 402580. Número de máquina: 043386A-1-023930-00. Dimensiones de la tolva de alimentación: 44 pulgadas de diámetro x 18 pulgadas de alto. Esparcidor de cono: 34 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de alto. Motor vibratorio CE, tipo: JV134-63, 1,07 hp, 1730 rpm, 460 V, 1,65 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI012.
- Manufacturer: AZO
- Model: 1100
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: CE Vibrating Motor
- Motor Horsepower(HP): 1.07
- Motor RPM: 1730
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 1.65
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 62
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 19
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2003