Tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV doble con bombas - 360 galones
Tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV doble con bombas. Capacidad: 360 galones, seco. (2) Bombas de desplazamiento positivo APV Serie R, Modelo: R4RI, Entradas: 6 pies de largo x 3 pies de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (tolva de alimentación) Salidas: (2) 3-1/ 2 pulgadas de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones de la pared interior recta: 6 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM755.15
- Manufacturer: APV
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 77
- Width (Inches): 41
- Height (Inches): 58