Tolva de embudo de acero inoxidable - 40 galones
Tolva de embudo de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 40 galones. Abertura de la tolva: 28,5 pulgadas x 23 pulgadas. Dimensiones de la pared recta: 28,5 pulgadas x 23 pulgadas x 12 pulgadas. Dimensiones totales de la tolva: 30 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Grosor de la pared de la tolva: 0,065 pulgadas. El puerto en la parte inferior de la tolva es una brida rectangular: 4 ½ pulgadas x 15 ¼ pulgadas con una abertura de 2 ¾ pulgadas x 8 ¼ pulgadas. Actualmente, a la brida hay un adaptador con una salida de asiento biselado de 3 pulgadas. Adjunto al adaptador hay un reductor y un codo con asiento biselado de 3 a 2 pulgadas, seguido de un asiento biselado de 2 pulgadas a un adaptador S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EEGC113.2a