Tolva de acero inoxidable con esclusa de aire giratoria
Tolva de acero inoxidable con esclusa de aire giratoria. Dimensiones de la tolva de alimentación: 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho. La tolva utiliza una protección de 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho. (2) Vibradores eléctricos Syntron, modelo: V-20, S/N: C-12708 y C-12935, requisitos eléctricos: 115 V, 2,0 amperios, 60 Hz. Motor Industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 115-208/230 V, 60 Hz. Reductor de engranajes Reliance Electric Tigear 150, relación 20, 86,25 rpm (final). Entradas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (3) 6 pulg. de diámetro. puertos de alimentación, (1) 8 pulg. de diámetro. alimentación (esclusa de aire). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 39-1/2 pulgadas de largo x 39-1/2 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDBV072.4
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115-208/230
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 39.5
- Width (Inches): 39.5
- Height (Inches): 60