Tolva con mezclador Young Industries
Tolva con Mezclador de Young Industries. Número de serie: FBD-528. Número de tienda: 7581. Cliente. No: 18407. Dimensiones de la tolva de alimentación: 44 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho. La unidad está equipada con una hélice de 3 palas de 5-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. (8) Puertos de 5 pulg. Motor eléctrico Baldor. 1/3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, 1,8-1,6/0,8 amperios, trifásico. Motor Boston, relación: 5, 345 rpm (final). Entradas: (1) entrada de 30 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho, (1) puerto de 3 pulgadas, (1) entrada de puerto de 7 pulgadas. Salida: (1) puerto de descarga de 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: PMI87a.1
- Manufacturer: Young Industries
- Serial Number: FBD-528
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 1.8-1.6/0.8
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 67