Tanque con camisa APV Crepaco de 6000 galones

Tanque con camisa APV Crepaco de 6000 galones

1994 Tanque con camisa APV Crepaco de 6000 galones. S/N K-0881 con agitador vertical doble, frente de acero inoxidable, válvula de aire Tri-Clover, bola rociadora, rango de temperatura con camisa de -20 grados F y registrador Partlow MRC7000. Diámetro 9 pies 3 pulgadas. Dimensiones totales 17 pies 6 pulgadas de largo x 10 pies 8 pulgadas.

Product Details

  • Cantidad en stock: HD-SC138A.70
  • Manufacturer: APV
  • Serial Number: K-0881

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con camisa APV Crepaco de 6000 galones