Tanque de retención horizontal aislado Cherry Burrell - 1,500 galones

Tanque de retención horizontal aislado Cherry Burrell - 1,500 galones

Tanque de retención horizontal aislado Cherry Burrell: 1500 galones. Diámetro de la hélice: 16 pulgadas. El tanque está equipado con una escalera de acceso frontal y dos mirillas. Completamente apto para CIP. Motorreductor maestro, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 96 rpm (final), 208-220/440 V, 4,9/2,45 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (termopozo), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (bola de pulverización), (1) 3 pulg. racor roscado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (descarga), (1) 3 pulg. de diámetro. respiradero. Dimensiones totales: 108 pulgadas de largo x 95 pulgadas de ancho x 106 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RLOL700.3
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de retención horizontal aislado Cherry Burrell - 1,500 galones