Tanque horizontal de acero inoxidable Portersville: 4000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable Portersville: 4000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable de Portersville: 4000 galones. Número de serie: 962-3. El tanque está equipado con un diámetro de 20 pulgadas. Manway, bola de pulverización única y 35 pulgadas de diámetro. paleta agitadora. El producto se puede ver a través de una mirilla de 8 pulgadas. Entradas: (2) puertos de 2 pulg., (1) hembra roscada de 1 pulg. para sprayball. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Descarga con válvula de apertura/cierre. Dimensiones totales: 14 pies 6 pulgadas de largo x 106 pulgadas de ancho x 103 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: pHDNN242.
  • Manufacturer: Portersville
  • Serial Number: 962-3

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque horizontal de acero inoxidable Portersville: 4000 galones