Tanque con camisa horizontal de acero inoxidable: 2000 galones

Tanque con camisa horizontal de acero inoxidable: 2000 galones

Tanque con camisa horizontal de acero inoxidable: 2000 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 7 pies de diámetro. x 6 pies L. Porcentaje de pared fría: 25 %. El tanque cuenta con un agitador montado horizontalmente con un diámetro de 1 pie y 3 pulgadas. hélice. (1) 5-1/2 pulg. de diámetro. Vista. Master Gearmotor, 1 hp, 1725 rpm, 144 rpm (final), 208-220-240 V, 3,6-1,8 amperios, 60 ciclos, trifásico. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (termopozo), (1) FNPT de 1-1/4 pulg. (chaqueta), (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. (bola de pulverización). Salida: (1) 3/8 pulg. de diámetro. puerto (muestra), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. NPT (alivio de presión), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. roscado (ventilación), (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de derivación roscada (tanque), (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. roscado (ventilación). Dimensiones totales: 12 pies de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDTD094.2a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con camisa horizontal de acero inoxidable: 2000 galones