Tanque con camisa horizontal de acero inoxidable: 6000 galones

Tanque con camisa horizontal de acero inoxidable: 6000 galones

Tanque de retención horizontal con camisa: 6000 galones. S/N 78934. (3) bolas de pulverización en la parte superior, (2) agitadores dobles. Bomba de depósito Atles: tipo 407059, S/N Y5A54. Entrada/salida: (2) Motor eléctrico Lincoln de 4 pulgadas: 10 hp, 1745 rpm, 575 V, 60 Hz, 10,4 amperios, trifásico. Descripciones de entrada/salida: entrada/salida de 20 pulg., entrada/salida con camisa de 1-1/2 pulg., entrada/salida de 1/2 pulg., drenaje inferior de 2 pulg., fondo de entrada/salida de 1-1/2 pulg., 1 -Parte inferior de entrada/salida de 1/2 pulg., temperatura de 1/2 pulg. Entrada, 3/4 pulg. Temp. Entrada, ventana superior de 4 pulgadas. Dimensiones exteriores: 18 pies 9 pulgadas de largo x 8 pies 7 pulgadas de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: END58401.58
  • Manufacturer: Not Specified
  • Serial Number: 78934

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con camisa horizontal de acero inoxidable: 6000 galones