Tanque Horizontal de Acero Inoxidable - 10,000 Galones

Tanque Horizontal de Acero Inoxidable - 10,000 Galones

Tanque Horizontal de Acero Inoxidable. Capacidad aproximada: 10.000 galones. La superficie exterior es de acero al carbono pintado. 104 pulgadas de diámetro exterior x 260 pulgadas de pared recta. Entradas/salidas: (1) 1-1/2 pulg., (1) roscada de 2 pulg., (1) abrazadera triple de 3 pulg., (1) mirilla de 6 pulg., (1) brida de 6 pulg., y (1) entrada ovalada. Dimensiones totales: 22 pies de largo x 8 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: AANF321B
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque Horizontal de Acero Inoxidable - 10,000 Galones