Tanque horizontal de acero inoxidable: 4000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable: 4000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable: 4000 galones. Serpentín interno de calor/frío de un solo paso. Entrada: 21 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT (bobina). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT (bobina), (1) 2 pulg. de diámetro. Válvula de tapón de descarga ACME. Dimensiones totales: 18 pies 10 pulgadas de largo x 88 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI257.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque horizontal de acero inoxidable: 4000 galones