Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 4000 galones

Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 4000 galones

Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 4000 galones. Porcentaje de pared fría: 50. El tanque con camisa incluye una entrada ovalada de 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto, una entrada de 6 pulgadas de diámetro. mirilla y manómetro de tubo de líquido. Dimensiones interiores: 96 pulg. de diámetro. x 145 pulg. L. Anteriormente utilizado para jarabe de maíz. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, termopozo), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) 3 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 74 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: PPCC001.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 4000 galones