Máquina para hacer cubitos de hielo modular/apilable refrigerada por agua Hoshizaki

Máquina para hacer cubitos de hielo modular/apilable refrigerada por agua Hoshizaki

Máquina para hacer cubitos de hielo modular/apilable refrigerada por agua Hoshizaki. Modelo: KM-1201DWU. Número de serie: H22423. Producción de hielo: 48 lbs./hr. Caudal: 4,3 gpm. (6) Placas del evaporador: 20 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Interruptor de control de lavado/hielo. Perilla de operación continua con (4) niveles de temperatura. Requisitos eléctricos: tensión de alimentación CA 115/230 V, 3 hilos, 60 Hz, monofásica. Máx. Tamaño del fusible: 20 amperios. Mín. ampacidad del circuito: 20 amperios. Presión de diseño: alta/baja 270/225 psi, respectivamente. Refrigerante: R-502 (2 libras 7 oz). Compresor, 230 V, 12 RLA, 57 LRA. (2) Bombas de 120 V (total), 2,6 FLA (total), 120 W. Entradas/salidas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. Salida de agua de refrigeración con casquillo macho, (2) 3/8 pulg. de diámetro. tubos de cobre. Dimensiones totales: 4 pies. 5 pulgadas. Largo x 2 pies. 4 pulgadas. Ancho x 2 pies. 7 pulgadas de alto (ACN 37). MODA

Product Details

  • Cantidad en stock: EEGC280B.2a
  • Manufacturer: Hoshizaki
  • Model: KM-1201DWU
  • Serial Number: H22423

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Máquina para hacer cubitos de hielo modular/apilable refrigerada por agua Hoshizaki