Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz
Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz. Modelo n/a. N/S RP-642027-A. Dimensiones del desintegrador 25 pulgadas de diámetro x 9-1/2 pulgadas de alto. Equipado con pantalla cilíndrica. Especificaciones de la pantalla: 21 pulgadas de diámetro x 9-1/2 pulgadas de alto, orificios de pantalla de 1/4 pulgadas, (11) 17-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x 3/4 pulgadas .Palas gruesas del impulsor. El equipo está montado en un marco triangular. La tapa está sujeta al desintegrador. (2) Entradas de 2 pulg., (1) Salida de 4 pulg. Motor Toshiba. Modelo B0752FLG3U3. S/N 00594308. Especificaciones del motor: 75 hp, 3540 rpm, --/460 voltios, --/89 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 365TS, máx. Amb 40 grados centígrados. Dimensiones totales: 35 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de largo x 67 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KII1.10
- Manufacturer: Hosokawa Bepex Rietz
- Serial Number: RP-642027-A