Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz - RP18
Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz. Modelo: RP-18-K133. Dimensiones de la pantalla: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. x 9 pulgadas de alto. Cuchillas: (4) 1 pie 6 pulgadas de largo x 1-5/4 pulgadas de ancho. Dimensión de la carcasa: 2 pies 1 pulgada de diámetro. x 9-½ pulg. W. Motor de CA General Electric, 100 hp, 460 V, trifásico. Las aplicaciones de esta máquina incluyen la pulpa fina de muchos productos alimenticios, la dispersión fina y la homogeneización tanto en la industria alimentaria como en la química. Accesorio de salida: asiento biselado sanitario (el reductor es de triple abrazadera). (ACN400)(E)
Product Details
- Cantidad en stock: CESL001.
- Manufacturer: Hosokawa Bepex Rietz
- Model: RP-18-K133
- Serial Number: RP-780240