Licuadora de doble cinta Hosokawa Bepex Rietz - Aprox. 66 pies cúbicos
Licuadora de doble cinta Hosokawa Bepex Rietz - Aprox. 66 pies cúbicos. Pie. Modelo RS28K5405, n/s R573204. Descarga frontal doble. (2) Motores: 15 CV, 230/460 V, 1.740 rpm, rpm finales 102,35. Dimensiones internas del tanque: 56 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto; dimensiones exteriores del tanque: 60 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto. Grosor de la paleta: 2-1/2 pulgadas; extensión: 28 pulgadas. Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 95 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 180.BASF243.102
- Manufacturer: Hosokawa Bepex Rietz
- Model: RS28K5405
- Serial Number: R573204