Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz Serie RA
Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz Serie RA. Modelo: RA3-12-K132. N/S: RA-740466. El desintegrador utiliza (7) 11 pulgadas de diámetro. Impulsores alojados en una pantalla de dispersión de malla 3/4 y 12 pulgadas de diámetro. Motor Allis-Chalmers, 50 hp, 1750 rpm, 220/440 V, 126,6/63,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Los desintegradores de la serie RA se utilizan ampliamente para la pulpa fina de muchos productos alimenticios y para la dispersión fina y la homogeneización tanto en la industria alimentaria como en la química. Además, estos desintegradores Rietz tienen la capacidad de triturar y moler en húmedo a alta velocidad muchos materiales fibrosos y otros materiales extremadamente resistentes. Entradas: (1) 11 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación con un diámetro de 16 pulgadas. brida y (8) 3/8 pulg. de diámetro. orificios pasantes a distancias entre centros de 6-1/2 pulg. Salidas: (1) conducto de 17 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 56-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM326.28a
- Manufacturer: Hosokawa Bepex Rietz
- Model: RA3-12-K132
- Serial Number: RA-740466