Juego de agua caliente de carcasa y tubo estándar americano: 25,7 pies cuadrados
Juego de agua caliente de carcasa y tubo estándar americano. Número de serie: 85J15474-01. P/N: 5-162-08-018-001. Pase único. Número de tubos: 210. Dimensiones del tubo: 5/16 pulg. de diámetro. x 1 pie 6 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 25,7 pies cuadrados. Volumen del tubo: 1,75 galones. MAWP del lado de la carcasa: 225 psi a 450 °F. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 450 °F. Bomba centrífuga Worthington, Modelo: D824 con moto eléctrica Reliance de 5 hp. Tanque de la compañía de soldadura APV/Hebeler: 12 galones, MAWP: 75 psi a 300 °F. Fisher controla el actuador neumático. Posicionador electroneumático Fisher. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto bridado 150 ANSI, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio NPT (salida de condensado), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto (salida de condensado). Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI274.
- Manufacturer: American-Standard
- Serial Number: 85J15474-01
Boiler Details
- Boiler Type: Hot Water Boilers
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 4 in. dia. flanged port, (1) 1 in. dia. NPT fitting (steam), (1) 1-1/2 in. dia. FNPT fitting (steam). Outlets: (1) 3 in. dia. 150 ANSI flanged port, (1) 1 in. dia. NPT fitting (condensate out), (1) 2 in. dia. port (condensate out)
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1730
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 14/7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 83
- Width (Inches): 58
- Height (Inches): 98