Hamiltons Engineering / GasMaster Inc. Caldera de agua caliente-60 HP
2004 Hamilton Engineering / GasMaster Inc. Caldera de agua caliente - 60 HP. Modelo: HCD2000. S/N: 215.02. Categoría II. Gestión Total del Agua Acero Inoxidable Ultra Alta Eficiencia EVO II. Agua MAWP 160 psi, temperatura máxima del agua 210 °F, superficie de calentamiento 253,13 pies cuadrados. Capacidad de la válvula de alivio 2,530,000 Btu/hr, gas natural. Entrada máxima 2.000.000 Btu/h, salida máxima 1.900.000 Btu/h. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto (ACN210).
Product Details
- Cantidad en stock: RTRS001.35
- Manufacturer: Hamilton Engineering Inc.
- Model: HCD2000
- Serial Number: 215.02
Boiler Details