Caldera de agua caliente RayPack

Caldera de agua caliente RayPack

Caldera de agua caliente RayPack. Junta Nacional N° 119903. Modelo H44001ACEDRCRA. S/N 9411119903. Entrada: 4.000.000 BTU/h; Salida: 3.280.000 BTU/h. Máx. Presión del agua: 160 psi. Capacidad mínima de la válvula de alivio: 3280 lbs/hr. Superficie de calentamiento: 326 pies cuadrados. Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 68-1/2 alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TLB01
  • Manufacturer: Raypak
  • Model: H44001ACEDRCRA
  • Serial Number: 9411119904

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes

Dimensions:

Additional Product Details

Caldera de agua caliente RayPack