Sellers Engineering Company Caldera de agua caliente a gas de inmersión

Sellers Engineering Company Caldera de agua caliente a gas de inmersión

Sellers Engineering Company Caldera de agua caliente a gas por inmersión. Modelo: 15 Commodore C – 20 – W. S/N: 8351. Nat'l Bd: 6444. Entrada 837,000 Btu, salida 670,000 Btu. Capacidad normal de agua: 147 gal. Agua MAWP: 100 psi. Área de superficie de transferencia de calor: 42,4 pies cuadrados (12) 2 pulgadas de diámetro. tubos. Presión del soplador (columna de agua): 5 pulg. H2O. Presión del colector (columna de agua): 4,4 pulg. H2O. Motor industrial Baldor, 1 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 14,6/7,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto biselado, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de suministro de agua, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de vapor con bridas. Salidas: (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. ventilación de suministro de vapor, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. válvula de liberación de vapor a presión, (1) 1 pulg. de diámetro. Retorno de agua NPT. Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 47-1/2 pulgadas de ancho x 58-1/2 pulgadas de alto (ACN210).

Product Details

  • Cantidad en stock: APSG001.
  • Manufacturer: Sellers Engineering Company
  • Model: 15 Commodore C – 20 – W
  • Serial Number: 8351

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sellers Engineering Company Caldera de agua caliente a gas de inmersión