Caldera de agua caliente a gas Slant/Fin Galaxy - 11 HP
Caldera de agua caliente a gas Slant/Fin Galaxy - 11 HP. Modelo: GG-399HEC. Número de serie: G0017649. Sólo gas natural. Capacidad (entrada): 399.000 Btuh. Producción: 327.000 Btuh. MAWP (agua): 100 psi. Temperatura máxima del agua: 240 °F. Capacidad mínima de la válvula de alivio: 327 lbs/hr. La caldera Galaxy es una de las calderas de tiro natural más eficientes y mejor construidas de Estados Unidos. Está diseñado para una instalación rápida y sencilla y un funcionamiento fiable. Válvula de alivio de presión Watts. Entradas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubos de cobre (de proceso). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. (alivio de presión), (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho, gas), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (para procesar), (1) 5-1/2 pulg. de diámetro. respiradero. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SMBV015E.1a
- Manufacturer: Galaxy
- Model: GG-399HEC
- Serial Number: G0017649
Boiler Details