Conjunto Calefactor Spirax Sarco

Conjunto Calefactor Spirax Sarco

Juego de calefacción Spirax Sarco. N º de Modelo. N / A. Tipo: HVB-1. (1) Manómetro Spirax Sarco. Bomba accionada por presión Spirax Sarco. N º de Modelo. BOMBA PPEC. P/N: 70075. Entradas/salidas: (1) brida de 4-1/2 pulg. de diámetro. con (8) orificios de montaje de ¾ pulg. 2-7/8 pulgadas adyacentes, 7-1/2 pulgadas opuestas. (2) MNPT de 1-1/2 pulg. (1) 2-1/4 pulg. FNPT. (1) 1-3/4 pulg. FNPT. (1) ¾ pulg. FNPT. (1) 5/8 pulg. MNPT. Dimensiones totales: 3 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 7-7/8 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TACJ0821.3
  • Manufacturer: Spirax Sarco
  • Serial Number: 998719

Boiler Details

  • Boiler Type: Hot Water Boilers
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (1) 4-1/2 in. flange dia. with (8) ¾ in. mounting holes. 2-7/8 in. adjacent, 7-1/2 in. opposite. (2) 1-1/2 in. MNPT. (1) 2- 1/4 in. FNPT. (1) 1-3/4 in. FNPT. (1) ¾ in. FNPT. (1) 5/8 in. MNPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 45.5
  • Width (Inches): 19.875
  • Height (Inches): 53

Additional Product Details

Conjunto Calefactor Spirax Sarco