Sistema calentador de agua con recuperación de calor Therma-Stor - 114 galones
Sistema calentador de agua con recuperación de calor Therma-Stor (HRS). Modelo: TS-II-120-1. Número de serie: C403487. Pieza: 4020166. Especificaciones: Puede usarse con agua potable, presión máxima de agua de conexión 150 Pisg (1034 Kpa), presión máxima de funcionamiento del refrigerante 450 Psig (3102 Kpa), clasificación máxima de intercambio de calor 80 000 BTU/HR (23,5 Kw), tapa 114 gal (432 litros), para uso únicamente con HP62, HP80, HP81, MP39, 12,R22,R134A, R502 o R507. Hecho en EE.UU. Se utiliza para una prueba muy breve en un proyecto de investigación. Esta unidad utiliza la descarga de gas caliente de un sistema de freón para calentar agua potable. Compatible con cargas de hasta 60 toneladas dependiendo del tipo y condiciones del refrigerante. Puede funcionar en serie con unidades HRS adicionales. (ACN25)
Product Details
- Cantidad en stock: LYNT2001C
- Manufacturer: Therma-Stor
- Model: TS-II-120-1
- Serial Number: C403487
Boiler Details