Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden XRV127-R3 (Howden XRV127-R3, 100 HP 208-230/460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden XRV127-R3 (Howden XRV127-R3, 100 HP 208-230/460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden. Número de serie: MK4/XRV127R3/1661. Modelo: XRV127-R3. Contrato nº: J013705XR12304-1EN. Presión de prueba hidráulica: 37,00 Bar G. Presión máxima de trabajo - Lado alto: 21,00 Bar G. Presión máxima de trabajo - Lado bajo: 5,00 Bar G. Velocidad máxima de entrada: 3600 RPM. Relación de transmisión: 1.353. Puerto de succión: 4 pulg. Puerto de descarga: 2 pulg. Certificado por M&M Separador de aceite de refrigeración: Junta Nacional: 3002, No. de serie: 08A037, Año de fabricación: 2008. MAWP: 300 PSIG @ 300 F. MDMT: 0 F @ 300 PSIG. Motor eléctrico Marathon: HP: 100, RPM: 3565, Voltios: 208-230/460, Amperios: 258-226/113.

Product Details

  • Cantidad en stock: LKS02
  • Manufacturer: Howden
  • Model: XRV127-R3
  • Serial Number: MK4/XRV127R3/1661
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes

Package Details

  • Package Manufacturer: Howden
  • Package Model: XRV127-R3
  • Package SN: MK4/XRV127R3/1661
  • Package Order: J013705XR12304-1EN
  • Package Max Speed (RPM): 3,600
  • Package Max Design Pressure (PSIG): 536.64

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Howden
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: XRV127-R3
  • Compressor SN: MK4/XRV127R3/1661
  • Compressor Max Speed (RPM): 3,600
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 536.64
  • Compressor Volume Ratio: 1.353
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 3002
  • Oil Cooling Type: Thermosiphon

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? Yes
  • Motor Starter Manufacturer: Benshaw
  • Motor Starter Type: Hard Type Starter

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: No

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Marathon
  • Motor Horsepower(HP): 100
  • Motor RPM: 3,565
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 258-226/113
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 365TS

Dimensions:

  • Length (Inches): 81
  • Width (Inches): 48
  • Height (Inches): 58
  • Weight (LBS): 4,500
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden XRV127-R3 (Howden XRV127-R3, 100 HP 208-230/460 V, panel de control micro)


Precio:
$0