Compresor de tornillo rotativo Howden serie WVR nuevo sin usar
Compresor de tornillo rotativo Howden serie WVR nuevo, sin usar. Modelo: MK1G/WRV16318036. S/N: 1441. Contrato No: J05319 R16505-1DMN. Presión de prueba hidráulica: 609 psig. Presión máxima de trabajo baja/alta: 50/260 psig. Diámetro del rotor: 64,25 pulg. Relación L/D: 1,8. Relación de volumen incorporada: 3,6. El compresor Howden WRV con inyección de aceite es una máquina rotativa inundada de aceite, de desplazamiento positivo y con capacidad controlada. La compresión se logra mediante el engrane de dos rotores helicoidales sobre ejes paralelos. El rotor macho tiene cuatro lóbulos que engranan con seis canales en el rotor hembra, teniendo ambos rotores el mismo diámetro exterior. El control de capacidad se logra por medio de una válvula deslizante en la carcasa operada por un pistón en un cilindro hidráulico montado en el compresor. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto (ACN258a)
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG839.25a
- Manufacturer: Howden
- Model: MK1G/WRV16318036
- Serial Number: 1441
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details