bañador

bañador

Enrober, motor transportador 1 hp 208 - 230/460 V, 1,725 ​​rpm, 10 pulg. de ancho x 72 pulg. de largo, área de transporte con correa de malla de acero inoxidable, 12 salidas de pulverización de 3/4 pulg. de diámetro con termómetro en línea °F, 2 entradas de colector de 1-3/4 pulg. de diámetro, calibre de 100 psi, ventilador con válvula manual de entrada de aire de 1 hp 208-230/460 V, 1750 rpm. Dimensiones totales 74 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: EQDNES32
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

bañador

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente