Planta de Leche de Soja Actini Agrolactor
Actini Agrolactor. Modelo 250. Capacidad: 250 litros/hr. (66 galones/hr.) usando aproximadamente 35 kg de frijoles secos. Materiales de construcción: acero inoxidable. El Agrolactor 250 es una planta de producción completa que permite la extracción continua de leche directamente de la soja seca con la capacidad de producir un producto refrigerado y pasteurizado con consistencias en sabor, olor, cualidades bacteriológicas y dietéticas. Los subproductos de la producción incluyen Okara (pulpa de soja), que puede reciclarse para convertirla en harina para pan o usarse directamente como alimento para animales, y las opciones incluyen la incorporación de sabor antes de enfriar. Dimensiones totales: 7 pies 1 pulg. de largo x 4 pies ½ pulg. de ancho x 5 pies 6 pulg. de alto (ACN700).
Product Details
- Cantidad en stock: HDPT144.60
- Manufacturer: Actini
- Model: 250
- Serial Number: 2677
HTST Details
- Nominal Flow Capacity: 66
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 12.9
- Inlets & Outlets Description: Inlet (3) 1 in. Bevel fittings. Outlets: (3) 1 in.
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 2
- Pump Description(s): product pump: 0.750 hp, hot water pump: 4 hp, (2) filter motors, 2.5 hp, crusher motor: 3 hp, dozer motor: 0.250 hp
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 6
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (2) filter motors, 2.5 hp, crusher motor: 3 hp, dozer motor: 0.250 hp
Dimensions:
- Length (Inches): 85
- Width (Inches): 48.5
- Height (Inches): 66
- ACN: 700