Unidad esterilizadora de proceso avanzado
Unidad Esterilizadora de Proceso Avanzado. S/N: 2330. Acero inoxidable, (2) intercambiadores de calor de tubo en tubo, (1) tubo de enfriamiento, 150 psi a 400 °F, 18 pulg. de diámetro x 20 pies de largo, (2) intercambiadores de calor de placas AGC ProHX-F, válvula de conexión y trampa de vapor. Certificado por Alaskan Copper Works. Carcasa: 150 PSI a 350 F, -20 F a 150 PSI. Tubos: 150 PSI a 350 F, -20 F a 150 PSI. Año: 2000. S/N: 2323.
Product Details
- Cantidad en stock: RCSC894.75
- Manufacturer: Advance Process
- Serial Number: 2330
HTST Details
Pump Details
- Pump Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000