Congelador para helado de 2 barriles APV Crepaco - 300 galones

Congelador para helado de 2 barriles APV Crepaco - 300 galones

Congelador para helados de 2 barriles APV Crepaco. Modelo: M-55. Capacidad: 300 gph. Refrigerante: Amoníaco. Dimensiones del barril: 8 pulgadas de diámetro. x 3 pies de largo. Entradas/salidas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto. (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto. (2) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto. (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. (2) ¾ pulg. de diámetro. puerto. (1) ½ pulg. de diámetro. puerto. (1) 3/8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDBC097.6
  • Fabricante: APV
  • Modelo: M-55
  • Número de serie: 5-2126

Detalles del HTST

  • Capacidad de flujo nominal: 300
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (1) 2 ½ in. dia. port. (1) 2 in. dia. port. (2) 1 ½ in. dia. port. (1) 1 in. dia. port. (2) ¾ in. dia. port. (1) ½ in. dia. port. (1) 3/8 in. dia. port.

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 90
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 77

Detalles adicionales del producto

Congelador para helado de 2 barriles APV Crepaco - 300 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente