Congelador Vogt de 3 barriles Cherry Burrell

Congelador Vogt de 3 barriles Cherry Burrell

Congelador Vogt de 3 barriles Cherry Burrell. Modelo: V-603. S/N: 4914. Refrigerante: Amoníaco. Cuenta con tubos de medio refrigerante sobre tubos de producto de níquel-cromo que proporcionan una superficie de intercambio de calor y actúan como un recinto para un distribuidor giratorio. A medida que gira, el agitador cambia continuamente el producto en la superficie de intercambio de calor del tubo de producto. Esta acción asegura una transferencia de calor muy rápida a un volumen de producto relativamente pequeño. Las cuchillas raspadoras/rascadoras montadas en pivote están unidas al miembro giratorio y se les permite entrar en contacto con la superficie de intercambio de calor para una transferencia eficiente del producto. El congelador es completamente apto para CIP y se recomienda como procedimiento de mantenimiento diario. Dimensiones del tubo: (3) 6 pulg. de diámetro. x 48 pulg. L. Entradas: (3) 1-1/2 pulg. Línea S (producto), (1) 3 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de descarga de medios, (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto). Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 68 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDCD399.17
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: V-603
  • Número de serie: 4914

Detalles del HTST

  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (3) 1-1/2 in. dia. S-line (product), (1) 3 in. dia. pipe (media). Outlets: (1) 3/4 in. dia. media discharge pipe, (3) 1-1/2 in. dia. S-line fittings (product).

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Waukesha
  • Descripción(es) de la bomba: (2) Waukesha 12 Positive Displacement Pumps with motors and gear drives, S/N's: 211408 and 211410.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1500/800
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 22-20/44-40
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 68
  • Altura (pulgadas): 91

Detalles adicionales del producto

Congelador Vogt de 3 barriles Cherry Burrell

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente