Pasteurizador de etapa única de tubo triple Feldmeier - 1200 GPH
Pasteurizador de etapa única de triple tubo Feldmeier. (24) tubos montados concéntricamente con la siguiente conformación: espesor: 0,060 pulg. Tubo interior: 1,38 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 240 pulg. L, capacidad total de retención: 38,5 gal. Tubo intermedio: 1,88 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 235 pulg. L, capacidad total de retención: 29 gal. Tubo exterior: 2,38 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 220 pulg. L, capacidad total de retención: 33 gal. Características del patín: una bomba de desplazamiento positivo de SSP Pumps Ltd., modelo: SK/3/038/LD, con una capacidad nominal de desplazamiento de volumen de 8,36 gal./100 revoluciones y una capacidad de corriente aproximada de 22,57 gpm. Este paquete de bomba cuenta con un rotor de acero inoxidable, motor eléctrico Brook Crompton, 4 hp, 1420 rpm, 415 V, 6,5 amperios, 50 Hz, trifásico, transmisión Opperman Mastergear, relación: 5,262, entrada/salida de rpm: 1420/270 (final ). Entradas/salidas: (2) 2” de diámetro. Accesorios línea S. También se presenta un tanque de equilibrio de acero inoxidable de una sola carcasa de Schweitzer núm. 8248-90 con una capacidad listada de 85 galones. Dimensiones interiores: 2 pies 11 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8-1/2 pulg. pared recta. Entradas: (4) línea S de 2-1/2 pulgadas. (1) 2-1/2 pulgadas de altura. (1) 2 pulgadas de altura. (1) Puerto de 4-5/8 pulg. Salidas: (1) 2-1/2 pulgadas de altura. (1) 2 pulgadas de altura. Por último, se incluye un conjunto de agua caliente sanitaria con intercambiador de calor Bell and Gossett SU-45-2 y bomba centrífuga Carver, tipo 2,5x2x7LA-33D. Dimensiones totales: 21 pies de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: GEN1101
- Manufacturer: Genemco, Inc.
HTST Details
- Nominal Flow Capacity: 1200
- Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (2) 2” dia. S-Line fittings. Also featured is a Schweitzer’s single shell stainless steel balance tank no. 8248-90 with a listed, 85 gallon capacity. Inside dimensions: 2 ft. 11 in. dia. x 1 ft. 8-1/2 in. straight wall. Inlets: (4) 2-1/2 in. s-line. (1) 2-1/2 in. acme. (1) 2 in. acme. (1) 4-5/8 in. port. Outlets: (1) 2-1/2 in. acme. (1) 2 in. acme
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 2
- Pump Manufacturer(s): SSP Pumps Ltd and Carver
- Pump Description(s): SSP Pumps Ltd. positive displacement pump, model: SK/3/038/LD, serial no: 950094/01B with a volume displacement capacity rating of 8.36 gal./100 revolutions and an approximate current capacity of 22.57 gpm. Carver centrifugal pump, type 2.5x2x7LA-33D.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Brook
- Motor Horsepower(HP): 4
- Motor RPM: 1420
- Motor Voltage: 415
- Motor Amps: 6.5
- Motor Hertz (Hz): 50
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 252
- Width (Inches): 62
- Height (Inches): 92