Máquina alimentadora de ingredientes de helado WCB 2007 sin usar

Máquina alimentadora de ingredientes de helado WCB 2007 sin usar

Máquina de helado WCB sin usar. Modelo: FF-LAB. Número de serie: 17. Año: 2007. Dinamarca. Potencia: 2x220V. Dibujo D67724. Controles (on/off): alimentación principal, alimentador, vibrador, bomba, licuadora. Controles variables: alimentador, vibrador, bomba. Cuenta con una bomba NEMO para alimentación de jarabe. Transformador ACME: 50/60 Hz, 480V-240V-120V. Diseñado para agregar ingredientes secos y salsas onduladas al helado. Capacidad: 18-100 litros por hora de helado. La condición parece no usarse. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIKH130
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: FF-LAB
  • Número de serie: 17

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 1
  • Fabricante(s) de bombas: NEMO
  • Descripción(es) de la bomba: Features a NEMO pump for syrup feeding. ACME transformer: 50/60 Hz, 480V-240V-120V.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 62

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2007

Máquina alimentadora de ingredientes de helado WCB 2007 sin usar

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente